IB-290 ソーラーガーデン デザインライト インターベース 72559378 IB-290 ソーラーガーデン デザインライト インターベース 72559378 IB-290 ソーラーガーデン デザインライト インターベース 72559378 IB-290 ソーラーガーデン デザインライト インターベース 72559378

ソーラーガーデン デザインライト

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72559378 品番IB-290
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

お庭に溶け込むやさしいデザインライトです。
ソーラー充電式のため日中に充電して夜になると自動点灯します。

用途お庭の装飾に 材質PP、アクリル ブラック 高さ(mm)310 質量(g)140 縦(mm)75 横(mm)75 防塵防水性能IP44相当 充電時間(時間)6〜8 充電方式ソーラー式 連続点灯時間(時間)6〜8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする