ソーラーガーデン 電球型ライト

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72559387 品番IB-383
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ソーラーパワーでお庭をやさしく照らす、電球型ガーデンフィラメントライトです。
レトロな風合いの電球型+フィラメントライトでお庭を幻想的に演出できます。
挿す・置くの2WAY仕様で簡単に設置が可能です。

用途お庭の装飾に セット内容本体、支柱A、支柱B、支柱C 材質PP、PS、PET、エポキシ樹脂、HIPS ブラック 高さ(mm)400 質量(g)130 縦(mm)88 横(mm)88 充電時間(時間)8 内蔵電池ニカド電池300mAh 充電方式ソーラー式 連続点灯時間(時間)6〜7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする