画像準備中

異径ユニオンワイ(一般配管用)

商品レビューを投稿する
37日以内出荷返品不可 37日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(40個) 適合チューブ外径d1(Φmm)8 注文コード72560410 品番PYAM-8-6-PM
参考基準価格(税別)¥31,040 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は適合チューブ外径d1・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

金属部には無電解ニッケルメッキを標準化しています。
Mシリーズのニップル及びプラスチックボディの黄銅部は全てニッケルメッキが標準化されています。
ネジ識別用色シール付。(PT)ネジには、ネジが一目で判別できるR(PT)ネジ別の色シールが塗布されています。
チューブの取出し方向に合せてボディの位置ぎめができます。
エルボ・テー等のR(PT)ネジ部と樹脂結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合せて自由に位置ぎめができ、そのうえ樹脂部を固定したままネジの締付けが可能です。
チューブグリップ回転機構付。チューブグリップが継手内でスムーズに回転しますので、チューブの回し切れを防止します。

用途
・一般空気圧、水圧用配管
・ロボット、省力化機器
材質【O-リング】耐水NBR、【V-シールリング】耐水NBR、【チューブグリップ】リン青銅、【リリースリング】PBT、【押えリング】黄銅(ニッケルメッキ付)、【本体/樹脂部】PBT、【本体/金属部】黄銅(ニッケルメッキ付)、【端部ネジ】黄銅(ニッケルメッキ付) 形状異径ユニオンワイ 質量(g)9 使用温度範囲(℃)【水】0〜+30【空気】0〜+60 寸法L(mm)34.5 有効断面積(mm2)【ウレタンチューブ】14.4、【ナイロンチューブ】14.4 寸法D1(Φmm)14.5 寸法D2(Φmm)12.5 使用空気圧力(MPa)<0.97 使用流体空気、水 最小内径(Φmm)3.5 寸法P(Φmm)13.3 使用真空圧力(kPa)(空気)1.4< RoHS指令(10物質対応)対応 適合チューブ外径d1(Φmm)8 適合チューブ外径d2(Φmm)6 寸法IN1(mm)15 寸法IN2(mm)14 最高使用圧力(水)(MPa)<0.19
注意
※凍結させないでください。
※チューブの最高使用圧力が本製品の圧力より低い場合は、チューブの最高使用圧力以下でご使用ください。
※ジュンロンチューブ以外をご使用の場合の外径精度はナイロン±0.1mm以内ウレタン±0.15mm以内のもので真円度は最大外径-最小外径が0.2mm以内のチューブをご使用ください。
※着脱を繰り返す場合はチューブの先端を3mm以上切除してください。
※継手とチューブのセット後、接続部からチューブを曲げて配管する場合は曲げ半径にゆとりをもたせて下さい。挿入長の2倍以上のストレート部分が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする