画像準備中

転倒防止アルミ枠ポスタースタンド(片面)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72566999 品番APSK-A1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,800
販売価格(税別)
28,000

A1サイズ対応のアルミ枠ポスタースタンドです。ペットボトルを重り代わりとして使用できるため、重りを別で購入・代用をしなくて済みます。2Lペットボトル5本設置可能で、水を入れると約10kgの重りとなります。アルミ枠の4辺が開く手前に開く構造でスタンドを立てたままでの差し替えが可能です。5mm厚までのポスターやパネルが入ります。本体は役3.9kgで持ち運びも難しくありません。折り畳み式で未使用時の収納スペースも困りません。外形寸法:W638xD最大420xH最大1210mm 設置時、突起部含まず

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする