曜日別特売
MD H-300 防水パネルヒート KOTOBUKI(コトブキ) 72569695

防水パネルヒート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1台注文コード72569695品番MD H-300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

ケージにホットスポットを作る。
ケージの外側でも内側でも設置可能です。
爬虫類・両生類・小動物用ヒーター。
表面温度を自在にコントロール約30℃~55℃可変式。
濡れても安心!完全防水!丸洗いOK!!
水に濡れても安心の防塵・防水仕様(IP67規格)。
薄型仕様なのに強固な5層構造を実現。
ヒーター本体は難燃性硬質樹脂(UL規格V-0グレード)を採用。
温度ヒューズ+電子回路制御の安全設計。
低消費電力で省エネ。

寸法(mm)【発熱部】155×160【ヒーター部】195×160×15(制御部)【中間スイッチ】60×36×22(制御部)消費電力(W)12コード長さ(cm)180
注意
※本品は、平らなところに設置してください。
※本体に強い衝撃を与えないようにしてください。
※安全を守るため、噛みつくことが予想される生体はケージの外から温めてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする