Type-Cホストアダプタ USB PD対応 USB-A

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72571050 品番SAD-CH06PBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スマホ/タブレットで充電しながらUSB機器を使える!
Type-C端子をUSB AポートとUSB PD給電専用ポートに分岐。
スマートフォンやタブレットに採用されているUSB Type-C端子をUSB Aポートに変換。
USB Aポートは10Gbpsの高速伝送対応。大容量データも高速転送が可能。
ケーブルレスの直差しタイプでコンパクト軽量。
Type-C端子部分に凸デザインを採用し、一般的なケースを装着した状態でも本製品の取り付けが可能。

用途スマホ/タブレットを充電しながら、キーボードやマウス、USBフラッシュメモリ、カードリーダ・ライタなど様々なUSB機器が使用できます。 ブラック 質量(g)11 規格【USB Aポート】USB 10Gbps(USB3.2Gen2)準拠、【USB Type-Cポート】USB PD対応(最大100Wまで給電専用、データ転送不可) 対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/iPadOS16以降※/iOS17以降/Android OS14以降※(※Type-C搭載機器) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約52×30×9 コネクタUSB Type-C(オス) - USB Type-Cポート(給電専用)、USB Aポート
注意
※コネクタに負担がかかりますので本製品に機器やケーブルをつなげた状態で動かすことはおやめください。
※充電中に本製品が熱くなることがありますのでお手を触れないようご注意ください。
※USB PD充電非対応の端末では本製品経由の充電はできません。
※本製品は必ず端末本体のUSB Type-C端子に接続してください。ハブなどでは使用できません。
※本製品からUSB機器を外すときは必ず本機をしっかり持って外してください。
※本製品はすべてのUSB Type-C端子搭載機器のスマートフォン、タブレットでの組み合わせで使用できることを保証するものではございません。
※本製品の製造には万全を期しておりますが、万が一不具合品の場合は直ちに交換をさせて頂きます。
※本製品はすべての対応OS機器での使用を保証するものではございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする