使用イメージ

格子柄ポリリュック-クロ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード72571147 品番42603-01
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

容量約23L、日帰り〜1泊2日の旅行に対応する格子柄のデイパック
軽くて耐久性もよく、扱いやすい
旅行以外のスポーツ、レジャー、アウトドア、非常用にも使える
メインルームは広々使え、外ポケットも充実しています

仕様正面:ファスナーアウトポケット、ファスナーポケット×2 / 両側面:ネットポケット / 本体内部:オープンポケット / 天ハンドル クロ 質量(g)620 容量(L)23 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)49×32×15 生地【内装】ポリエステル、【本体】ポリエステル 裏PVC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする