輝度:500cd/m2/応答速度:0.2ms/最大消費電力:79W/
高速応答0.2ms[GTG]、最大320Hz高リフレッシュレートに対応した27型ゲーミングモニター「GigaCrysta」です。オーバードライブ機能とClear AIM機能で動きの激しい映像の「ブレ(モーションブラー)」を低減し、よりクリアな視認性を実現します。
「ホワイト」と「ブラック」の2色のカラーラインアップ。デスクやインテリアなどと合わせることで、デスクをよりお気に入りの環境にできます。添付ケーブル、電源コードも筐体と同じカラーでコーディネート。
WQHD(2560×1440)対応となりフルHD(1920×1080)と比べて約1.8倍ゲームを繊細に表示することが可能、かつ最大320Hzの高速リフレッシュレートに対応。FPSなどにおいては敵の視認性向上、追従性向上に役立ちます。
一般的に、液晶パネルのある色から別の色へ変化する際にわずかに時間がかかり、それが映像描写の遅延となりブレにつながります。Clear AIM機能は、リフレッシュレートに応じてバックライトを点灯/消灯させ、動きの激しい映像の「ブレ(モーションブラー)」を低減できます。