曜日別特売
EQYG16MD2HC-30-BLA e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ガイド付ロッドタイプ EQYG□H Series バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) SMC 72574936

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EQYG16MD2HC-30-BLA e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ガイド付ロッドタイプ EQYG□H Series バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) SMC 72574936
EQYG16MD2HC-30-BLA e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ガイド付ロッドタイプ EQYG□H Series バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) SMC 72574936
EQYG16MD2HC-30-BLA e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ガイド付ロッドタイプ EQYG□H Series バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) SMC 72574936
EQYG16MD2HC-30-BLA e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ガイド付ロッドタイプ EQYG□H Series バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) SMC 72574936

e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ガイド付ロッドタイプ EQYG□H Series バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)30リード(mm)2.5注文コード72574936品番EQYG16MD2HC-30-BLA
参考基準価格(税別)¥138,540販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

・IO-Link仕様追加
・ワンタッチ嵌合通信ケーブル
・エア機器感覚かんたん設定!
プログラム不要の2点停止
プログラム不要の3点停止
全ての操作モードでサイクルタイム設定可能
・コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整
時間短縮
・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大59%削減(メーカー比)
5.8kg-CO2e/年(14.1)※動作条件により値は異なります。

用途IO-Linkストローク(mm)30サイズ16電源電圧DC24V±10%インターフェース【電源コネクタ、IO-Link】Aコードリード(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受伝送プロトコルIO-Link可搬質量(kg)【水平】40【垂直】10モータ配置ストレートモータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータ DC24V)モータオプションロックなし向き【モータカバー】右側コントローラ【配置】コントローラ一体型
注意
※電源ケーブル、IO-Linkケーブルは別途手配が必要となります。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする