※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGPKAM10-10 ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ MGPK Series SMC 72590406 MGPKAM10-10 ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ MGPK Series SMC 72590406 MGPKAM10-10 ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ MGPK Series SMC 72590406 MGPKAM10-10 ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ MGPK Series SMC 72590406

ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ MGPK Series

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダストローク(mm)10 チューブ内径(Φmm)10 注文コード72590406 品番MGPKAM10-10
参考基準価格(税別)¥15,070 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はシリンダストローク・チューブ内径・型式など3498種類から選べます 他の種類を見る

ボアサイズΦ6, Φ8, Φ10を追加ストッパとしても使用可能 [New]
容積:最大28%削減(538cm3→390cm3)
質量:最大41%削減(0.32kg→0.19kg)
高剛性:最適化形状により小型かつ高剛性を実現
プレート厚み最大33%UP剛性向上
ガイドロッド部に潤滑保持機能(ルブリテーナ)を追加

その他オートスイッチなし クッション両側ラバークッション 最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動形 使用流体空気 材質(プレート)アルミニウム合金 チューブ内径(Φmm)10 保証耐圧力(MPa)1 最低使用圧力(MPa)0.2 給油不要(無給油) RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類すべり軸受 ポートねじの種類Mねじ シリンダストローク(mm)10 配管ポート位置右側・上/側面配管(右側面ポートプラグ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする