大判 掛け敷き毛布

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72602733 品番EM-8013
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

洗える掛敷毛布
温度調節
ダニ退治

その他温度調節、ダニ退治 材質ポリエステル100% ベージュ系 消費電力(W)80 寸法(cm)200×140 電気代の目安約1.4円/時 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 表面温度(℃)50(強) 再生紙使用マーク適合
注意
※写真と実際の商品が若干異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする