KIS
KISの 太陽光発電機器部材
KISの 太陽光モジュール
太陽電池モジュール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72603214
品番
GT136S
参考基準価格(税別)
¥83,500
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
最大出力(W)
68
質量(kg)
5.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
977×440×35
出力電圧(V)
19
出力電流(A)
3.58
開放電圧(V)
23
短絡電流(A)
3.82
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。