PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の 電線保護
PANDUIT(パンドウイット)の コルゲートチューブ
コルゲートチューブ ポリエチレン スリット付き
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(4巻)
長さ(m)
30.48
注文コード
72603799
品番
CLT50F-C3
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
この商品は
長さ・内容量
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
よじれず柔軟性があります。耐衝撃、耐摩耗に優れています。
スリットが入っているため簡単に取り付けられます。
色
オレンジ
材質
ポリエチレン
長さ(m)
30.48
用途
電線、ケーブルの保護および摩耗防止。
質量(kg)
1
使用温度範囲(℃)
-40〜50
内径(Φmm)
13.0
外径(Φmm)
17.0
使用場所
屋内
注意
※本製品にはつなぎ目がある可能性があります。