PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の LAN製品
PANDUIT(パンドウイット)の モジュラージャック
フラッシュマウントモジュラーパッチパネル枠
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
72604018
品番
CPPA24FMWBLY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
19インチラックのマウント位置と面一に仕上がります。
用途
LAN配線用。
幅(mm)
482.6
質量(g)
630
種類
1U
使用温度範囲(℃)
-10〜65
ポート数
24