PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 電線/ケーブル
PANDUIT(パンドウイット)の 通信ケーブル
PANDUIT(パンドウイット)の 光ファイバーケーブル
光ファイバーOS1/0S2パッチコード 両端SC
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
注文コード
72604149
品番
F923RSNSNSNM003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
芯数
2
外径(Φmm)
3
色
黄
長さ(m)
3
質量(g)
81
タイプ
OS1/OS2
導体外径(Φmm)
3
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表