PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 電線/ケーブル
PANDUIT(パンドウイット)の 通信ケーブル
PANDUIT(パンドウイット)の 光ファイバーケーブル
光ファイバーOS1/OS2パッチコード 両端LC 3M
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20本)
注文コード
72604176
品番
F92ERLNLNSNM003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。
TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。
全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
芯数
2
長さ(m)
3
色
黄
用途
光ファイバー通信
仕様
両端デュプレックスLC
質量(g)
35
タイプ
OS1/OS2
外径(Φmm)
1.6
難燃性
ライザー
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表