PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の PCアクセサリー
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル
PANDUIT(パンドウイット)の 光ファイバーケーブル
光ファイバーパッチコード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
72604386
品番
FX2ELLNSNSNM005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。
TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。
全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
ケーブル長(m)
5
芯数
2
コネクタ形状
片端デュプレックスLC、片端デュプレックスSC
ファイバータイプ
OM3(マルチモード)
質量(g)
54.4
用途
光ファイバー通信に。
色
アクア
タイプ
OM3
ケーブル太さ(mm)
1.6