PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の PCアクセサリー
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル
PANDUIT(パンドウイット)の LANケーブル
カテゴリ6細径パッチコード
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
規格
CAT6
色
紫
注文コード
72605296
品番
UTP28SP0.5MVL
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
この商品は
規格・色・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。
通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。
曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。
100%工場検査合格品です。
規格
CAT6
ケーブル長(m)
0.5
ケーブル外径(Φmm)
3.8
色
紫
コネクタ
RJ45
結線方式
T568B結線
使用場所
屋内
導体サイズ(AWG[mm
2
])
28
用途
機器と機器、アウトレットなどの接続
材質/仕上
ポリカーボネート、リン青銅、PVC
質量(g)
31
種類
UTP
使用温度範囲(℃)
-10〜60
全長(m)
0.5
プラグタイプ
RJ45
ケーブル径(Φmm)
3.8