PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の PCアクセサリー
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル
PANDUIT(パンドウイット)の LANケーブル
カテゴリ6細径パッチコード
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
ケーブル長(m)
2.5
色
緑
注文コード
72605339
品番
UTP28SP2.5MGR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
ケーブル長・色・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
カテゴリ6細径UTPパッチコードです。通常径のパッチコードの1/2以下のスペースしかとりません。
曲げ半径が小さく柔軟なので、移設、増設が容易です。100%工場検査合格品です。
規格
CAT6
ケーブル長(m)
2.5
ケーブル外径(Φmm)
(外被覆)3.8
色
緑
コネクタ
RJ45
結線方式
T568B結線
構造
(対構造)導体撚り心線
使用場所
屋内
導体サイズ(AWG[mm
2
])
28AWG 4対
用途
機器と機器、アウトレットなどの接続。
材質
ニッケル下地金メッキポリカーボネートりん青銅PVC
質量(g)
75
使用温度範囲(℃)
-10〜60
全長(m)
2.5
外径(Φmm)
(外被覆)3.8
ケーブル
スリム
結線
T568B結線