PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の PCアクセサリー
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル
PANDUIT(パンドウイット)の LANケーブル
カテゴリ6UTPパッチコード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
ケーブル長(m)
0.5
全長(m)
0.5
注文コード
72606443
品番
UTPSP0.5MYLY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,790
販売価格(税別)
¥
18,900
バスケットに入れる
この商品は
ケーブル長・全長・内容量
など
407
種類から選べます
他の種類を見る
カテゴリ6UTPパッチコードです。9色展開で色分け、識別も可能です。
規格
CAT6
ケーブル長(m)
0.5
ケーブル外径(Φmm)
6
色
黄
結線方式
T568B結線
構造
(対構造)導体より心線
使用場所
屋内
導体サイズ(AWG[mm
2
])
24AWG 4対
用途
機器と機器、アウトレットなどの接続。
材質
ニッケル下地金メッキ
質量(g)
38
使用温度範囲(℃)
-10〜60
全長(m)
0.5
ケーブル
スタンダード
結線
T568B結線