増設メモリ デスクトップ用 DDR4-3200 PC4-25600 DIMM 288pin 6年保証

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード72607816 品番EW3200-16G/RO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

DDR4-3200/PC4-25600に対応した288pin DDR4-SDRAM DIMMのデスクトップ用メモリモジュール。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)。

仕様【エラー検出機構】× 対応【ECC】非対応 バッファメモリ× 保証期間6年間 容量(GB)16(メモリモジュール) メモリーモジュール規格PC4-25600 SPD bit構成2048M×64bit メモリ規格DDR4-3200(SDRAM) メモリーインターフェイス288pin DIMM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする