美フィットマスク ふつう 7枚入

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(7枚) 注文コード72610153 品番PK-BFC7MOK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

おなじみの美フィットマスクがおしゃれなカラーバリエーションで展開。
不織布素材なのでファッション性と予防を両立出来ます。
フェイスラインをすっきり見せる「小顔カット形状」と3Dワイヤーによる立体プリーツ構造で、正面も横顔もキレイな印象に導きます。
花粉を99.9%カットするフィルターを採用した立体3層構造のマスクです。
ふんわりとやわらかく幅の広い耳ひもを採用することで、長時間装着しても耳が痛くなりにくく、一日中快適に過ごせます。
一枚ずつ包装されているので、汚れる心配もなく、持ち歩きにも便利です。

形状プリーツ型 オリーブカーキ 構造3層 サイズふつう 寸法(縦×横)(mm)90×175 ひもタイプ耳かけ 包装形態個包装 入数(枚)7 材質本体・フィルター:ポリプロピレン、耳ひも:ポリエステル、ポリウレタン、ノーズフィッター・ワイヤー:ポリエチレン 対象花粉・ウイルス アズワン品番65-2321-34

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:106

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
72610135
2022-04-14
用途:
外出使用使用
建設業・工事業

いつもは白色のマスクを使用していますが、たまには色付きもいいかなと思い購入しました。
思っていたほど濃すぎず、個別包装になっているので持ち運びにとても便利です。
他の色も購入検討中です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする