421130 YK最高級メリヤスウエス #2000 好川産業 72610293

421130 YK最高級メリヤスウエス #2000 好川産業 72610293
421130 YK最高級メリヤスウエス #2000 好川産業 72610293

YK最高級メリヤスウエス #2000

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(1kg×5袋)
内容量1箱(1kg×5袋)注文コード72610293品番421130
参考基準価格(税別)¥6,930販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

Tシャツを生産する過程に出る未使用の生地です。
油脂系の吸収に最適なウエスで手ごろなサイズにカットされています。
用途に応じてサイズをカットしてください。
現場での汚れ取りや仕上げ作業などにご使用ください。

用途油汚れ・拭き取り作業・塗装現場・板金・精密機器の汚れ拭き取りなどに区分新品生地の種類メリヤス内容量(kg)5材質綿70%RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※小さな糸くずが入っている場合がありますが品質に問題はございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72610293
2023-09-07
用途: 木部の塗装前の清掃用
卸売・小売業

縫い目があるのが標準なのか知りませんでしたが
縫い目あるものがたくさん入ってました。
確かに縫い目ありとか無しとかの記載がないので
文句が言えないのかもだが。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品ラインナップの参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

布ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする