カジメイク
カジメイクの バッグ・キャップ
カジメイクの キャップ
カジメイクの 作業帽
防寒耳付ワークキャップ 599
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72611334
品番
599
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
人気のワークキャップにボア素材の耳当てが付いた防寒タイプです。
帽子内側が中わたキルティング仕様で暖かさを閉じ込めます。
耳当ては風が強い時などアゴ下でバックルを止めて使うこともできます。
色
チャコールグレー
サイズ
F
混率(%)
表地/ポリエステル100%・裏地/ポリエステル100%・中わた/ポリエステル100%
機能
防寒
頭囲(cm)
58