USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応 長期5年保証 セキュリティポータブルSSD 2TB

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72626045 品番SSPD-SUTC2B
参考基準価格(税別)¥99,000 販売価格(税込) ¥106,678
販売価格(税別)
96,980

USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応のセキュリティSSDです。パスワードロック機能とハードウェアによる自動暗号化で、大切なデータをしっかり保存します。持ち運び時の落下によるデータ消失リスクを軽減する耐衝撃構造を採用。安心の5年保証付き。
SSDはハードディスクと比べて読み書きが速く、データへのアクセスにかかる時間が大幅に短縮されます。本商品「SSPD-SUTCBシリーズ」はSSDを搭載しているため、ハードディスクモデル「HDPD-SUTCシリーズ」と比べるとデータの転送速度が速く、より快適にご使用いただけます。
本商品に保存したデータにアクセスするためには、パスワードによる認証が必要となります。また、保存したデータはすべて自動で暗号化されるため、暗号化し忘れる心配もなく簡単に情報漏えい対策ができます。本体には「ケンジントンスロット」を装備。
頻繁に持ち歩くポータブルSSDだからこそ、耐衝撃性は欠かせません。外装には柔軟で耐久性の高いTPU素材、内装には衝撃に強いPC素材を採用し、本体内部には衝撃吸収ダンパーを搭載。ドライブ自体への落下の衝撃を軽減する設計になっています。

付属品USBケーブル(A-microB USB 5Gbps 約1m)、USBケーブル(C-microB USB 5Gbps 約30cm)、取扱説明書 仕様出荷時フォーマット/NTFS、盗難防止用ホール/〇(ケンジントンスロット) 容量2TB 使用温度範囲(℃)5〜35 定格電圧(V)DC5(USBバスパワー) 本体質量(g)150 対応OS(日本語版のみ)Windows 11、Windows 10、Windows Server 2025、Windows Server 2022、Windows Server 2019、Windows Server 2016、macOS 12〜 コネクタ形状USB-microB 対応機種Windowsパソコン、Mac 動作環境USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/ USB 2.0ポート(USB-AまたはUSB-C(R)コネクター) 保証期間5年 インターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体のみ/約84×130×19 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証VCCI Class B 対応アプリケーション<搭載アプリ> SSPD-SUTCシリーズサポートソフト <対応アプリ> SyncConnect+、SyncConnect + データ移行マネージャー SUTCシリーズサポートソフトアップデートツール ※最新情報は、本商品の サポートライブラリページ をご確認ください。 使用湿度範囲(%RH)20〜80(結露なきこと)
注意
※スリープおよび休止などのOSの省電力機能は使用しないでください。
※起動用ドライブとしてはご使用いただけません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする