MH-C75FA_STANDSET MAXHUB 液晶ディスプレイ スタンド+設置送料込 ナイスモバイル 72711766

 

MAXHUB 液晶ディスプレイ スタンド+設置送料込

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード72711766 品番MH-C75FA_STANDSET
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

カメラ・マイク・スピーカー内蔵、この1台でWEB会議の質が変わるミーティングボード「MAXHUB V5 Cシリーズ」。
WEB会議機能・・・1200万画素のカメラ、最大集音距離8m、オートゲインコントロール+ノイズキャンセリング機能搭載のアレイマイク6個、
10W+10Wのスピーカーに加え20Wのウーハーを内蔵したミーティングボード。
WEB会議アプリを使って画面共有、双方での資料編集、書込みができるので遠隔地とコミュニケーションをとりながら円滑に会議や打ち合わせが可能です。
プレゼンテーション機能・・・投影しているPC画面を双方向で操作ができ、プレゼン資料のページ切替や資料編集が可能です。
最大6デバイスまで同時表示ができ、8デバイスまで接続が可能です。
分割表示した画面に書き込みができるので、図面と現場の写真や、資料と商品の写真など、関連付けや比較したいものを表示して、
その画面に書き込みができます。さらにその内容を保存することが可能です。
ホワイトボード機能搭載・・・滑らかな書き心地と直感的な操作性でストレスフリーに使用できます。
JPEGの画像ファイルだけでなく、動画、音声ファイル(mp3, mp4)、PDFファイルを挿入することができます。
MAXHUB本体に保存するだけでなく、USBやクラウドストレージへ保存、メール配信、印刷、QRコード保存など状況に応じて保存方法を選択できます。
簡単に保存ができるので、会議中に議事録を取ったり写真で残したりという必要がありません。

モジュール【PCモジュール(OPS)】CPU:Intel(R) Core(TM) 8th Generation、スペック1(標準):i5-8500(3.0GHz), DDR4 8GB, M.2 SSD 128GB、スペック2(アップグレードオプション):i7-8700(3.2GHz), DDR4 16GB, M.2 SSD 256GB、GPU:Intel(R) UHD Graphics 630、OS:Windows 10 IoT Enterprise LTSC、インターフェイス:HDMI Outx1、USB3.0x3、LANx1、AUDIO INx1 電源(V)100〜240(50/60Hz) サイズ(inch)75 解像度3840×2160(4K) 入力端子HDMI×1、USB Type-A(USB2.0)×1、USB Type-A(USB3.0)×2、USB Type-C(USB3.1)×2、RS232 視野角(左右:上下)178:178 スピーカー10W×2(8Ω)、20W×1(ウーハー4Ω) 出力端子タッチ信号出力:USB Type-B×1系統、音声出力:ステレオミニジャック×1系統 ネットワークタイプWi-Fi:802.11 a/b/g/n/ac 対応、Wi-Fi 動作周波数:2.4GHz,5GHz 対応、MIMO:対応、Bluetooth:Version 4.2、Bluetooth動作周波数:2.4GHz、ホットスポット:ホットスポット機能 同時接続台数8台以下、有線接続:LANポート(RJ45) 1系統 1000Mbit/s タッチパネル方式検出方法:赤外線遮断検出方式、タッチポイント:20点マルチタッチ式、映り込み軽減:ガラス表面AG処理、保護ガラス:強化ガラス(硬度:7H)、入力デバイス:タッチペン&指、対応OS:Windows10/Windows8/Windows7/Windows XP カメラ仕様1200万画素
注意
※ご注文後メーカーから配送・設置について直接連絡させていただきます。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする