CBS Ollin Silver テクニカルコード方式 モニターアーム 1台用 CBC(computar) 72711809 CBS Ollin Silver テクニカルコード方式 モニターアーム 1台用 CBC(computar) 72711809

テクニカルコード方式 モニターアーム 1台用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 72711809 品番 CBS Ollin Silver
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は52,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

CBS(Colebrook Bosson Saunders:コルブルック・ボッソン・サンダース)のモニターアーム。
CBSはモニターアームを世界最初に発売したメーカーです。
人間工学に基づき設計されたモニターアームは目の高さへの調節・スクリーンとの距離の調節が容易で
目や首、背中への負担を軽減します。
Ollinのスムーズな関節部分および敏感に反応してくれる動きによって
ユーザーはスクリーンを指先で簡単にコントロールできます。
この調節のしやすさが自然に姿勢を改善してくれます。
それは、スクリーンをぴったりと正しい位置に動かすことが非常に楽なことから、無意識のうちにユーザーは適切な位置に調節するようになるためです。
Ollinの「低位置からデスクまで」構造と改良が施された後方チルトがタッチスクリーンの使用を造作なく効率的にしてくれます。
最小限の努力で安定性に全く影響を与えることなくスクリーンを縦向きから横向きへ、またはその逆へと回転させることができます。
効果的でシンプルなケーブル管理がごちゃつき防止に役立ちます。
各種のモニターに対応可能でありなおかつ市場をリードする拡張域を持つこのアームですが、
製品の存在感は非常にコンパクトになっており、スクリーンの背後に隠れて見えません。
したがってユーザーは作業をする方法ではなく作業そのものに集中できます。
3 点形式に統一された管理システムでワークステーションの整理整頓を実現します。

シルバー 高さ(mm)508(クランプ除く) タイプデスク取り付けタイプ 取付方式ネジ固定式 耐荷重(kg)0〜9 方式テクニカルコード方式 アーム長さ(mm)612 VESA対応75×75、100×100
注意
※パーツおよびクランプはセット組されています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする