CBS Lima Grey ポストマウント方式 モニターアーム 1台用 CBC(computar) 72711836 CBS Lima Grey ポストマウント方式 モニターアーム 1台用 CBC(computar) 72711836 CBS Lima Grey ポストマウント方式 モニターアーム 1台用 CBC(computar) 72711836 CBS Lima Grey ポストマウント方式 モニターアーム 1台用 CBC(computar) 72711836 CBS Lima Grey ポストマウント方式 モニターアーム 1台用 CBC(computar) 72711836 CBS Lima Grey ポストマウント方式 モニターアーム 1台用 CBC(computar) 72711836

ポストマウント方式 モニターアーム 1台用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 72711836 品番 CBS Lima Grey
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

CBS(Colebrook Bosson Saunders:コルブルック・ボッソン・サンダース)のモニターアーム。
CBSはモニターアームを世界最初に発売したメーカーです。
人間工学に基づき設計されたモニターアームは目の高さへの調節・スクリーンとの距離の調節が容易で目や首、背中への負担を軽減します。
Limaは、シングルまたはデュアルスクリーンソリューションとして、簡単な取り付けと調節が可能で、
これまで通りのユーザーフレンドリーデザインは変わらず踏襲しています。
Limaを選んでいただければ、あなたのワークスペースに対して高い柔軟性と機能性を提供することができます。
ユーザーのワークスペースが広がるにつれて、Limaも成長します。モニターを迅速かつ簡単に追加できます。
エクステンションアームを購入するだけで、ポストにスライドしてすぐに装着できます。
工具が不要で、既存のアーム、スクリーン、ケーブルを取り外す必要がないため、面倒な作業が少なくて済みます。
Limaを使って、スクリーンごとに個別のアームを備えたデュアルスクリーンセッティングを整えれば、他に類を見ない調節レベルが得られます。
Limaには、スクリーンの高さ、距離、そして角度まで、ユーザーそれぞれが求めるニーズと作業に適した柔軟性を持っています。
Limaは迅速かつ簡単な取り付けが可能です。ポストとクランプは一体化されており、サムホイールねじを使って机に固定します。
アームはポストのみぞにスライドして取り付けます。スクリーンをVESAマウントに取り付けるのに必要なものはドライバーのみです。
Limaのヘッドは、スクリーンを80°上方または10°下方に傾けることができます。
これにより、職場の照明によってスクリーン角度を設定でき、最近のワークスペースで見られるタッチスクリーンを多用するトレンドに対してもサポートします。
Limaでは、ボタンを押すことでスクリーンを理想的な高さへと上下に移動できます。
また、デュアルスクリーンで作業する場合、それぞれを独立して移動できます。
各スクリーンの高さと距離をそれぞれのニーズに合わせて調節できるため、
正しい姿勢を保ち、ユーザーとテクノロジーとの健全な相互作用を実現できます。

タイプデスク取り付けタイプ 取付方式ネジ固定式 耐荷重(kg)6.5まで(アーム1本につき) グレー 方式ポストマウント方式 高さ(mm)450(クランプ除く) アーム長さ(mm)406 VESA対応75×75、100×100
注意
※パーツおよびクランプはセット組されています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする