ポストマウント方式 モニターアーム 2台用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 72711879 品番 CBS Lima Dual Black
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

CBS(Colebrook Bosson Saunders:コルブルック・ボッソン・サンダース)のモニターアーム。
CBSはモニターアームを世界最初に発売したメーカーです。
人間工学に基づき設計されたモニターアームは目の高さへの調節・スクリーンとの距離の調節が容易で目や首、背中への負担を軽減します。
Limaは、シングルまたはデュアルスクリーンソリューションとして、簡単な取り付けと調節が可能で、
これまで通りのユーザーフレンドリーデザインは変わらず踏襲しています。
Limaを選んでいただければ、あなたのワークスペースに対して高い柔軟性と機能性を提供することができます。
ユーザーのワークスペースが広がるにつれて、Limaも成長します。モニターを迅速かつ簡単に追加できます。
エクステンションアームを購入するだけで、ポストにスライドしてすぐに装着できます。
工具が不要で、既存のアーム、スクリーン、ケーブルを取り外す必要がないため、面倒な作業が少なくて済みます。
Limaを使って、スクリーンごとに個別のアームを備えたデュアルスクリーンセッティングを整えれば、他に類を見ない調節レベルが得られます。
Limaには、スクリーンの高さ、距離、そして角度まで、ユーザーそれぞれが求めるニーズと作業に適した柔軟性を持っています。
Limaは迅速かつ簡単な取り付けが可能です。ポストとクランプは一体化されており、サムホイールねじを使って机に固定します。
アームはポストのみぞにスライドして取り付けます。スクリーンをVESAマウントに取り付けるのに必要なものはドライバーのみです。
Limaのヘッドは、スクリーンを80°上方または10°下方に傾けることができます。
これにより、職場の照明によってスクリーン角度を設定でき、最近のワークスペースで見られるタッチスクリーンを多用するトレンドに対してもサポートします。
Limaでは、ボタンを押すことでスクリーンを理想的な高さへと上下に移動できます。
また、デュアルスクリーンで作業する場合、それぞれを独立して移動できます。
各スクリーンの高さと距離をそれぞれのニーズに合わせて調節できるため、
正しい姿勢を保ち、ユーザーとテクノロジーとの健全な相互作用を実現できます。

ブラック 高さ(mm)450(クランプ除く) タイプデスク取り付けタイプ 取付方式ネジ固定式 耐荷重(kg)6.5まで(アーム1本につき) 方式ポストマウント方式 アーム長さ(mm)406 VESA対応75×75、100×100
注意
※パーツおよびクランプはセット組されています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする