ヤマトプロテック
ヤマトプロテックの スプリンクラー
流水検知装置 YAVSU型(作動弁型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
72712073
品番
YAVS-80AU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
非火災警報の発生と漏水リスクを軽減した湿式差動弁型流水検知装置。流水検知装置の技術上の規格を定める省令による試験に合格した製品です。
番号
流第30〜2号
最大流量(L/min)
1350
呼び圧力
10K
取付け方法
縦
使用圧力範囲(MPa)
0.15〜1.4
検知範囲
50・60(併用型)
流量(L/min)
不作動:18以下
接点容量
AC250V.2A、DC30V.2A
遅延時間
5〜25sec
呼び径
80A
N-Φh(mm)
4-Φ19
Φd
80
ΦC
150
ΦD
185
L
230
B
341
F
210
G
153
A
128
E
337
M
320
t
22
質量(kg)
21
長さ(m)
等価管:8.6
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※取付上・取扱上の注意事項に沿って設置・施工・取り扱いをお願い致します。故障や事故の原因となります。
※設置及び施工に関しては、消防法施行令、施行規則、及び諸法令に沿って行ってください。
※取り付けは資格を有する方にて確実に取付して下さい。
※消防申請・検査等はついておりません。
※個人宅は配送不可となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません