流水検知装置 YAVSU型(作動弁型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72712089 品番YAVS-100AU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

非火災警報の発生と漏水リスクを軽減した湿式差動弁型流水検知装置。流水検知装置の技術上の規格を定める省令による試験に合格した製品です。

番号流第30〜3号 最大流量(L/min)2100 呼び圧力10K 取付け方法 使用圧力範囲(MPa)0.15〜1.4 検知範囲50・60(併用型) 流量(L/min)不作動:18以下 接点容量AC250V.2A、DC30V.2A 遅延時間5〜25sec 呼び径100A N-Φh(mm)4-Φ19 Φd100 ΦC175 ΦD210 L260 B354 F226 G153 A140 E353 M350 t24 質量(kg)27 長さ(m)等価管:20.9
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※取付上・取扱上の注意事項に沿って設置・施工・取り扱いをお願い致します。故障や事故の原因となります。
※設置及び施工に関しては、消防法施行令、施行規則、及び諸法令に沿って行ってください。
※取り付けは資格を有する方にて確実に取付して下さい。
※消防申請・検査等はついておりません。
※個人宅は配送不可となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする