一斉開放弁 YDVK型(加圧開)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72712265 品番YDVK-200U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

固定式泡消火設備や水噴霧消火設備あるいは、舞台等に設置される開放型スプリンクラー設備等の地区開放弁として使用します。

呼び径200A-10K 取付方向縦横両用 番号開第29〜1号 最大流量(L/min)8500 長さ(m)圧力損失等価管:76.8 質量(kg)210 塗装外面:ラッカー(赤色) 使用圧力範囲(MPa)0.15〜1.4 材質弁箱:FC200 Φd200 L570 ΦD330 ΦC290 N-Φh(mm)12-Φ23 t26 H457 K342
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※取付上・取扱上の注意事項に沿って設置・施工・取り扱いをお願い致します。故障や事故の原因となります。
※設置及び施工に関しては、消防法施行令、施行規則、及び諸法令に沿って行ってください。
※取り付けは資格を有する方にて確実に取付して下さい。
※消防申請・検査等はついておりません。
※個人宅は配送不可となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする