CBC(computar)
6メガピクセル対応CCTVレンズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
焦点距離(mm)
5
8
12
16
25
35
50
75
5
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
72712579
品番
M0528-MPW3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
マウント
Cマウント
絞り
F2.8-16
質量(g)
163
焦点距離(mm)
5
仕様
フィルタねじ:M72xP=0.75mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合カメラ
2/3型(~Φ11mm)
至近距離(m)
0.1