LEDヘッドライト ライジング3 H4 Hi/Lo 12V用

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード72712588 品番SLRZH4A060
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

〈ファンレス史上最高クラス6000Lmの明るさ!〉
ファンレスながら最高クラスの6000Lmの明るさと計算された配光特性で、視界の端から全体的にムラなくしっかり明るく、広い視野を実現。
快適で安全な夜間走行をサポートします。
<熱伝導に優れたヒートパイプ搭載!>
熱伝導率に優れたヒートパイプを採用することで、LED基盤からヒートシンク間の熱伝導速度を早め、前モデルを上回るハイパワー発光を実現しました。
<両面基板の採用!>
本製品は1.6mmの銅基板を採用し従来製品より0.2mm内側で発光することで、
よりハロゲンランプの発光位置に近づき、ムラのない配光と視認性アップを実現。
またパターン層の中間絶縁材は高放熱材(8W/mk)と銅箔厚を100umとすることで、熱伝導率の向上も図っています。
<日本製!>
本製品は完璧な品質を目指し、日本の製造工場で生産を行っています。厳しい品質管理をクリアした製品だけが出荷されます。
<ノイズ対策>
車載テレビ、ラジオへのノイズ対策として「CISPR25」規格に準拠。高いノイズ抑制性能を実現。
国際無線障害特別委員会(CISPR、シスプル) は電気・電子機器から発する電磁波障害について、
測定法・許容値などの規格を国際的に統一することを目的に、1934年に設立された、国際電気標準会議(IEC)の特別委員会です。
<耐振20G>
自動車部品振動試験(JIS D 1601 4種A)において20Gまでの振動加速度試験をクリア。
優れた耐振性で過酷な走行でも安心して使用可能。<車検対応>

用途HIDヘッドライトは、純正ハロゲンに比べ格段に明るいだけでなく、消費電力減少や 長寿命といった多くのメリットをもっています。 形状H4 Hi/Lo ホワイト タイプH4/6000K 電圧(V)DC12 消費電力(W)31

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする