ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 建物まわり
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 屋根材
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 屋根用部材
サビヤーズ スレート屋根用 小波 6MM
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
注文コード
72712694
品番
00035221
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ボルトに被せて叩くだけで簡単に取り付けできます。
サビを防止し雨漏りを防ぐので、塩害や雨量の多い地方にも最適です。
用途
屋根のボルトに被せるキャップ。
保護として。
スレート小波用に。
屋根工事や雪下ろしの際の危険防止に。
トラスコ品番
203-6102
材質
ポリエチレン
全長(mm)
56
色
ホワイトシルバー
適合サイズ
スレート小波用6mm(1/4)用
使用ボルトねじ(mm)
5.7〜6.0
アズワン品番
65-1925-25
注意
※ペンキや錆などでボルトサイズが太くなり、適合できない場合があります。