画像準備中

密封パック器

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72713018 品番EA305XW-0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,200
販売価格(税別)
12,000
仕様脱気力(kPa):最大60 材質ABS、PC 質量(kg)1.4 電源AC100V・150W コード長さ(m)1.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)389×150×83 シール幅(mm)最大280
注意
※専用ロール、専用パウチは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする