エスコ
エスコの ラップ・消耗品・食品包材
エスコの 包装機械・シーラー・ラッパー
エスコの 真空パック器・真空包装機
密封パック器
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
72713027
品番
EA305XW-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,933
販売価格(税別)
¥
9,030
バスケットに入れる
仕様
脱気力(kPa):約50
材質
ナイロン、ポリエチレン
質量(kg)
約1.05
消費電力(W)
110
電源
AC100V(50/60Hz共用)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
376×90×69
電源コード(m)
約1.2
シール幅(mm)
最大280
耐熱温度(℃)
110
耐冷温度(℃)
-30
注意
※文中の「真空」は完全な真空状態のことではありません。JIS規格における「大気圧より低い圧力の気体で満たされた空間内の状態」です。