エスコ
エスコの ラップ・消耗品・食品包材
エスコの 包装機械・シーラー・ラッパー
エスコの 真空パック器・真空包装機
密封パック器
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
72713115
品番
EA305XW-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,783
販売価格(税別)
¥
2,530
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
たっぷり使える100枚入り。
材質
ナイロン、ポリエチレン
長さ(mm)
200
幅(mm)
150
質量(g)
576
耐熱温度(℃)
100
耐冷温度(℃)
-30
注意
※油分の多い食品は耐熱温度を超える可能性がありますのでご注意下さい。湯せん、電子レンジ、低温調理にも使用できます。
※電子レンジで温める場合は、必ず袋に切り込みを入れ、空気の出入を自由にした後、皿などに載せて温めてください。