ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の バリアフリー商品
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 手すり
ステンレスハンドレイル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
72713263
品番
00040492
参考基準価格(税別)
¥11,058
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
日曜大工でも取り付けれるほど、施工は簡単です。
用途
日々の生活の中で、ちょっと手すりが欲しいという所に取り付け出来るステンレス製の手すり。
トラスコ品番
146-4880
材質
ステンレス(SUS304)
全長(mm)
660
高さ(mm)
70
パイプ径(Φmm)
32
丸座径(Φmm)
79