ステンレスハンドレイル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 72713279 品番 00040493
参考基準価格(税別)¥13,400 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

日曜大工でも取り付けれるほど、施工は簡単です。

用途日々の生活の中で、ちょっと手すりが欲しいという所に取り付け出来るステンレス製の手すり。 トラスコ品番146-4909 材質ステンレス(SUS304) 全長(mm)840 高さ(mm)70 パイプ径(Φmm)32 丸座径(Φmm)79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする