ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の バリアフリー商品
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 手すり
ステンレスハンドレイル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
72713288
品番
00040494
参考基準価格(税別)
¥16,230
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
日曜大工でも取り付けれるほど、施工は簡単です。
用途
日々の生活の中で、ちょっと手すりが欲しいという所に取り付け出来るステンレス製の手すり。
トラスコ品番
146-4915
材質
ステンレス(SUS304)
全長(mm)
1260
高さ(mm)
70
パイプ径(Φmm)
32
丸座径(Φmm)
79