ロープ止め J型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100本) 注文コード 72713306 品番 00044373
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

・頭部:J型 ・胴部:ストレート

用途
区画分けや侵入防止のロープの設置
ブルーシートやタープ等の固定
トラスコ品番225-2202 材質スチール 長さ(mm)150 タイプJ型 径(Φmm)6 表面処理クロメート
注意
※設置する場所により、引き抜き強度は異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ止め金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする