ユニクロ ロープ止め 丸型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100本) 長さ(mm)100 注文コード72713333 品番00044376
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は長さ・内容量など21種類から選べます 他の種類を見る

・頭部:丸型 ・胴部:ストレート

用途区画分けや侵入防止のロープの設置 トラスコ品番225-0549 材質スチール 長さ(mm)100 タイプ丸型 径(Φmm)6 表面処理ユニクロメッキ
注意
※設置する場所により、引き抜き強度は異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ止め金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする