ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 内装商品
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 番線・針金(ワイヤー)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ステンレス針金
ステンレス線 10kg巻
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
72713437
品番
00057005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
サビに強いステンレス製針金です。
多く使われる方用にお得な10Kg巻きです。
用途
結束や補修、ディスプレイやホビーに。
トラスコ品番
225-6874
材質
ステンレス(SUS304)
長さ(m)
1620
線径(Φmm)
1
番手
#19