ステンレス線 10kg巻

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 72713455 品番 00057012
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

サビに強いステンレス製針金です。
多く使われる方用にお得な10Kg巻きです。

用途結束や補修、ディスプレイやホビーに。 トラスコ品番225-6909 材質ステンレス(SUS304) 長さ(m)240 線径(Φmm)2.6 番手#12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする