ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 内装商品
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 補強金具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の フラットタイプ
ミニステーフラット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
72713525
品番
00063431
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
軽量物や隙間の補強がしやすいミニタイプです。
用途
軽量物の補強に。
仕様
フラット
トラスコ品番
858-6044
寸法(mm)
85.5
材質/仕上
スチール/ニッケルメッキ