吸着式セーミングツール

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72713578 品番EA950XN-1B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥66,220
販売価格(税別)
60,200

必要に応じて2つの対象物を引き合わせたり、離すのに使用します。レバーを倒して吸盤を吸着させます。ネジ式調整グリップ付、吸盤の間隔をグリップを回す事で調整します。ガラス、プラスチック、金属、上塗を施してある木、大理石、等のような平らな、気密の表面が付いているすべての材料のために。

材質アルミ、スチール、プラスチック 質量(kg)1.5 調整範囲(mm)パッド調整距離:55以内 材質(吸盤)特殊ゴム サイズ(mm)340×130 パッドサイズ(mm)120×2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サクションリフター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする