エスコ
エスコの 内装商品
エスコの 棚柱・棚受
エスコの 棚・シェルフ
小物用壁掛け棚
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72713596
品番
EA951EL-541
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,210
販売価格(税別)
¥
11,100
バスケットに入れる
手すりとしても。タッピンねじ付(Φ4.5×35mm×2本)。
材質
棚・ブラケット:ステンレス(SUS304)
長さ(mm)
320
寸法(mm)
取付時:110×320
高さ(mm)
60
ねじピッチ(mm)
250
板厚(mm)
14