エスコ
エスコの 内装商品
エスコの 棚柱・棚受
エスコの 棚・シェルフ
小物用壁掛け棚(フック付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72713605
品番
EA951EL-542
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,180
販売価格(税別)
¥
13,800
バスケットに入れる
手すりとしても。タッピンねじ付(Φ4×40mm×4本)。
材質
棚・フック部:ステンレス(SUS304)
長さ(mm)
500
寸法(mm)
取付時:135×500
高さ(mm)
100
板厚(mm)
14