収納庫

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72713806 品番EA955CD-16
1月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は68,500円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥68,310
販売価格(税別)
62,100
用途ベランダ軒下ガレージなど 狭い場所に設置可能 仕様内部:自由棚2枚6段可 材質スチール(メタリックメラミン塗装) 質量(kg)65 メタリックホワイトブロンズ 耐荷重(kg)屋根:20、棚:20、床:35(kg/m2) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸:1,255×560×1,620 内寸:1,198×365×1,560 床面積(m2)0.17坪(0.57) 基礎ブロック6個必要(付属していません) 強度積雪:一般型
注意
※【お客様組立品】
※組立には電動ドライバー等の工具が必要となります。
※この商品は工事を承っておりません。
※タイヤや脚立など 撮影用小物は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする